Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007340
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007340
EAN/GTIN:
     4024163276498

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, quadratisch, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007340
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9∕ 2,6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,09 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 11,94*
€ 11,94*
1
€ 8,50*
ab € 8,30*
€ 11,98*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,58*
€ 12,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,97*
1
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,65*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,15*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,56*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,55*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,55*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,60*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,05*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.