Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007357
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007357
EAN/GTIN:
     4024163276320
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Outdor LED Akku-Tischleuchte VINOLINA ONE, IP54, Ø 14cm Ringform, 2.5W 2700K, mit Touch-Dimmer + Ladestation, weiß

  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 5
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Sensorik: Touch-Sensor zum Dimmen
  • Netzanschluss: Kontakt-Ladestation mit USB-A Kabel
  • Zubehör: Akku incl
  • Umgebungstemperatur: max. +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 125 lm
  • Lichtausbeute: 50 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: 1007357
  • Farbe: weiß
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 11 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Form Leuchte: rund
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben.
  • Lichtfarbe: weiß
  • Material: aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Ladestation incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,78*
€ 74,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,51*
€ 80,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 83,40*
€ 83,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 94,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001460
ab € 76,74*
Ähnlich
SLV
1007692
ab € 57,99*
Ähnlich
SLV
1007360
ab € 57,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.