Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007392
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007392
EAN/GTIN:
     4024163277754
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, 3000K, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: 1007392
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,3 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 90,3614 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Stromaufnahme: 0,2 A
  • Sekundärspannung: 200 mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,23*
€ 31,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 33,43*
€ 5,46*
ab € 25,99*
€ 36,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,49*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007390
ab € 22,41*
Ähnlich
SLV
1007391
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.