Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 38°, 2700K, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-1007394
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1007394
EAN/GTIN:
4024163277730
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 8,3W, CRI 90, IP20, dimmbar, 38°, 2700K, schwarz
Farbtemperatur:
2700 K
Marke:
SLV
Dimmbarkeit:
Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
Artikelnummer:
1007394
Anzahl Leuchtmittel:
1
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Betriebsspannung:
220-240 V~
Größe:
L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 4 cm
Dimmbar:
ja
Energieeffizienz-Klasse:
F
Farbe:
schwarz
Form Leuchte:
eckig
Gewicht:
0,18 kg
Einbautiefe:
4 cm
Einbauöffnung Kreis Ø:
6,8 cm
IP-Schutzart:
IP20
LED kann ausgetauscht werden:
nein
Leistungsaufnahme:
8,3 W
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Lichtausbeute:
84,9398 lm/W
Lichtfarbe:
warmweiß
Lichtstrom:
705 lm
Material:
aluminium
Mittlere Lampenlebensdauer:
50000 Std.
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Abgabemenge:
1 Stück
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Stromaufnahme:
0,2 A
Sekundärspannung: 200 mA
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
Innenleuchten
>
Leuchtenserien
>
New Tria
Weitere Suchbegriffe:
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
slv einbauleuchte led
,
einbauleuchte led
,
deckeneinbaulampen led
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,20*
€ 30,85*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 33,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,15*
€ 35,80*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,44*
€ 38,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007395
ab € 22,34*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007396
ab € 22,40*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007408
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007406
ab € 28,54*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007392
ab € 22,36*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007390
ab € 22,22*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007388
ab € 22,29*
Ähnlich
SLV New Tria 68
SLV
1007386
ab € 22,32*
Ähnlich
SLV New Tria 75
SLV
1007404
ab € 26,44*
Ähnlich
SLV New Tria 75
SLV
1007402
ab € 26,42*
Ähnlich
SLV 1007393 NEW TRIA 68 LED-Einbauleuchte LED 8.3W Weiß
SLV
1007393
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen