Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007434
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007434
EAN/GTIN:
     4024163277334
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® UNIVERSAL 68, rund, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, dimmbar, 38°, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 2500/3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: 1007434
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 3,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 62,7907 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 540 / 600 / 600 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Stromaufnahme: 0,1-0,18 A
  • Sekundärspannung: 100-180 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,74*
€ 49,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,56*
€ 53,60*
€ 5,00*
ab € 43,09*
€ 57,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,02*
€ 62,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007430
ab € 28,38*
Ähnlich
SLV
1007428
ab € 28,66*
Ähnlich
SLV
1007408
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV
1007406
ab € 28,54*
Ähnlich
SLV
1007400
ab € 22,32*
Ähnlich
SLV
1007398
ab € 22,44*
Ähnlich
SLV
1007396
ab € 22,40*
Ähnlich
SLV
1007394
ab € 22,20*
Ähnlich
SLV
1007392
ab € 22,36*
Ähnlich
SLV
1007390
ab € 22,22*
Ähnlich
SLV
1007388
ab € 22,29*
Ähnlich
SLV
1007386
ab € 22,32*
Ähnlich
SLV
1007404
ab € 26,44*
Ähnlich
SLV
1007402
ab € 26,42*
Ähnlich
SLV
1007433
ab € 36,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.