Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007449
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007449
EAN/GTIN:
     4024163277181
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75, H: 4,9cm, rund, vertieft, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007449
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 4,9 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 11,34*
€ 8,50*
ab € 7,90*
€ 11,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,41*
€ 5,00*
ab € 9,20*
€ 13,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.