Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß
Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007454
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007454
EAN/GTIN:
     4024163277136
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauring NEW TRIA® 95, rund, vertieft, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007454
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 10,3∕ 10,3∕ 10,3∕ 5,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,41*
€ 17,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,94*
€ 17,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 19,21*
€ 5,00*
ab € 14,46*
€ 20,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,82*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007409
ab € 39,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.