Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007485
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007485
EAN/GTIN:
     4024163278362
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, flach, schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: Abdeckung
  • Artikelnummer: 1007485
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 21,4∕ 21,4∕ 21,4∕ 2,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,064 kg
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 6,00*
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 6,28*
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 7,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,75*
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007477
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007479
ab € 2,09*
Ähnlich
SLV
1007481
ab € 2,95*
Ähnlich
SLV
1007483
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007484
ab € 4,16*
Ähnlich
SLV
1007487
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.