Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007487
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007487
EAN/GTIN:
     4024163278348
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Abdeckung für DOWNLIGHT V 200, Ø 22,6cm, leicht versenkt, schwarz

  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Gewicht: 0,081 kg
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 22,6∕ 2,5 cm
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007487
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 6,00*
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 6,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,81*
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 7,28*
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.