Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-1007504
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007504
EAN/GTIN:
     4024163278171
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 600, IP40/IP54, 59.5 x 59.5cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtausbeute: 117,647 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • Sekundärspannung: 900 mA
  • UGR: < 19
  • Stromaufnahme: 0,9 A
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 4000 / 4200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40 / IP54
  • Gewicht: 1,95 kg
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: L∕ B∕ H: 59,5∕ 59,5∕ 2,8 cm
  • Marke: SLV
  • Ausstrahlungswinkel: 85 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: 1007504
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Stahl
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,20*
€ 60,60*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,00*
€ 66,00*
€ 65,00*
ab € 52,09*
€ 68,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,27*
€ 140,76*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 161,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007575
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.