Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007631
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007631
EAN/GTIN:
     4024163280501

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, rund, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007631
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 11∕ 2,6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,33*
€ 14,87*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 14,94*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 16,09*
1
€ 5,00*
ab € 12,04*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,63*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,68*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,25*
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,66*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,40*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,55*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,59*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,23*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.