Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold
Artikel-Nr.:
     440-1007637
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007637
EAN/GTIN:
     4024163280440

Deckeneinbauring NEW TRIA® 75 XL, quadratisch, IP20, roségold

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007637
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 2,6 cm
  • Farbe: Roségold
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,05*
€ 19,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,34*
€ 20,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,61*
€ 5,00*
ab € 16,37*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,65*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,15*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,56*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,55*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,55*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,60*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,05*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.