Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig
Artikel-Nr.:
     440-1007681
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007681
EAN/GTIN:
     4024163288200
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte DASAR® S, IP67 IK10, 4W 3000K 350lm 24°, schaltbar, schwenkbar, befahrbar, edelstahl, eckig

  • Schaltbare Version (nicht dimmbar).
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Netzanschluss: Klemme / Anschlussbox
  • Produktart: Durchverdrahtung incl
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtausbeute: 88 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Kabeldurchmesser: 7 - 12 mm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Länge des Anschlußkabels: 50 cm
  • Artikelnummer: 1007681
  • Stromaufnahme: 200 mA
  • Schwenkbereich: 15 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,5∕ 9,5∕ 11,5 cm
  • Marke: SLV
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • ENEC geprüft: ja
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Einbautopf excl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 86,48*
€ 110,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,60*
€ 119,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 125,40*
€ 125,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,35*
€ 140,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.