Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007733
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007733
EAN/GTIN:
     4024163288613
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte KAMI DOUBLE LONG, 2x GU10, max. 10W, IP20, schwarz

  • Gewicht: 0,8 kg
  • Material: aluminium
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 12,5∕ 8,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: 1007733
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Rosette eckig
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Größe: Rosette-L∕ B∕ H: 40∕ 5∕ 2,4 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,25*
€ 65,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,13*
€ 70,55*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,40*
€ 71,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.