Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007744
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007744
EAN/GTIN:
     4024163288507
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte KAMI, 1x GU10, max. 10W, IP20, weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,5∕ 5,5∕ 5,8 cm
  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007744
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,4 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,72*
€ 34,94*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 37,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.