Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold
Artikel-Nr.:
     440-1007807
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007807
EAN/GTIN:
     4024163289153
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Outdoor Wandaufbauleuchte MODELA UP/DOWN, 2700K, IP65, schwarz/gold

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07 bis 2,00 Joule
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbe: gold
  • EPREL Nr.: 1907083
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Artikelnummer: 1007807
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9,7∕ 20,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Nennstrom: 95 mA
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,97*
€ 80,31*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,40*
€ 89,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,01*
€ 100,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.