Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-111382
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
111382
EAN/GTIN:
4024163106450
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet
Artikelnummer:
111382
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Material:
Aluminium
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Leuchtmittel:
ES111, 2 x 75W max
Drehbereich:
360 °
Größe:
L∕ B∕ H: 31,5∕ 16,5∕ 12,5 cm
Betriebsspannung:
230 V~
Einsatzbereich:
Decke
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Farbe:
aluminium gebürstet
Form Leuchte:
eckig
Gewicht:
0,78 kg
Einbautiefe:
12,5 cm
Einbauöffnung Rechteck Länge:
29,7 cm
Kolbenform:
ES111
Marke:
SLV
Einbauöffnung Rechteck Breite:
15,5 cm
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GU10
Schutzklasse:
1
Schwenkbereich:
30 °
Abgabemenge:
1 Stück
... >
Shopbeleuchtung
>
Einbauleuchten
>
230 Volt
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Deckenleuchten
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
Innenleuchten
>
Leuchtenserien
>
New Tria
... >
Lager 440
>
Shopbeleuchtung
>
Strahler und Spots
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Strahler und Spots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
slv einbauleuchte led
,
einbauleuchte led
,
einbau-halogenstrahler 230v
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,56*
€ 62,03*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,19*
€ 66,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,41*
€ 68,93*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 69,00*
€ 69,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,26*
€ 71,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005274
ab € 12,70*
Zubehör
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005275
ab € 22,80*
Zubehör
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005276
ab € 20,25*
Zubehör
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005277
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen