Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, rund, inkl. Blattfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, rund, inkl. Blattfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, rund, inkl. Blattfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, rund, inkl. Blattfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, rund, inkl. Blattfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     440-113540
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113540
EAN/GTIN:
     4024163101769
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, rund, inkl. Blattfedern, weiß

  • Marke: SLV
  • Kolbenform: ES111
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø: 16,5 cm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 113540
  • Schutzklasse: 1
  • Lampentyp: Halogen
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Drehbereich: 360 °
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Leuchtmittel: Sockel GU10 ES111, 1 x 75W max
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Gewicht: 0,33 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 29,58*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,20*
€ 31,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,77*
€ 5,00*
ab € 25,01*
€ 34,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,37*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,18*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 35,07*
Zubehör
SLV
1005297
ab € 35,14*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.