Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-113841
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
113841
EAN/GTIN:
4024163150378
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, weiß
Form Leuchte:
eckig
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Decke
Marke:
SLV
Größe:
L∕ B∕ H: 31,5∕ 16,5∕ 12,5 cm
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Betriebsspannung:
230 V~
Artikelnummer:
113841
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GU10
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Leuchtmittel:
2x GU10 / QPAR111, max. 75W
Farbe:
weiß
Schwenkbereich:
30 °
Drehbereich:
360 °
Einbautiefe:
12,5 cm
Einbauöffnung Rechteck Länge:
30 cm
Einbauöffnung Rechteck Breite:
15,5 cm
Gewicht:
0,74 kg
Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
Schutzklasse:
1
Abgabemenge:
1 Stück
Material:
Aluminium
Kolbenform:
PAR111
Materialstärke Decke: 30mm max.
Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogenleuchtmitteln. Diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.
... >
Shopbeleuchtung
>
Einbauleuchten
>
230 Volt
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Deckenleuchten
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 230 Volt
... >
Innenleuchten
>
Leuchtenserien
>
New Tria
... >
Lager 440
>
Shopbeleuchtung
>
Strahler und Spots
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Strahler und Spots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
slv einbauleuchte led
,
einbauleuchte led
,
downlight halogen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,76*
€ 56,40*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,45*
€ 60,80*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,40*
€ 62,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,29*
€ 65,34*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,46*
€ 68,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV QPAR111 GU10 LED-Lampe 2700 K 12,5 W F
SLV
1005276
ab € 20,34*
Zubehör
SLV QPAR111 GU10 LED-Lampe 2700 K 12,5 W F
SLV
1005277
ab € 20,48*
Zubehör
SLV QPAR111 LED-Lampe klar 2700 K 8 W GU10 F
SLV
1005274
ab € 12,68*
Zubehör
SLV QPAR111 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12,5 W GU10 G
SLV
1005275
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen