Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Silbergrau
Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Silbergrau
Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-143042
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143042
EAN/GTIN:
     4024163092876
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene slv
einspeiser stromschiene

Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion, Erde rechts, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,4∕ 3,4∕ 1,8 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 143042
  • Farbe: silber
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Produktart: 1-Phasen Einspeiser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 5,61*
€ 8,50*
ab € 3,88*
€ 5,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,16*
€ 6,39*
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.