Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz
Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz
Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-143100
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143100
EAN/GTIN:
     4024163142663
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder

Längsverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, mit Einspeisemöglichkeit, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: 1-Phasen Längsverbinder
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 143100
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Größe: L: 17,2 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,5∕ 3,5∕ 1,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, stromschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,31*
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,50*
€ 10,50*
3 Tage
99
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,27*
€ 5,00*
ab € 8,10*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,54*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,88*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,86*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,61*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,96*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,23*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,99*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,58*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.