Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, weiß
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, weiß
1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-143941
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143941
EAN/GTIN:
     4024163137423
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen LED Strahler ENOLA C, 11W 3000K 900lm, 35°, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: rund
  • EPREL Nr.: 916476
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 500 mA
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L: 10∕ 10,5 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 143941
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • LED kann mit Hilfe von zusätzlichem Werkzeug ausgetauscht werden.
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbe: weiß
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Dekoring excl
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Größe: H: 14,8 cm
  • Material: Glas
  • Größe: H: 17,3 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,15*
€ 89,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,18*
€ 97,16*
€ 5,95*
ab € 82,18*
€ 100,90*
€ 5,46*
ab € 85,41*
€ 104,77*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,20*
€ 106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002111
ab € 28,54*
Ähnlich
SLV
143951
ab € 73,16*
Ähnlich
SLV
151811
ab € 21,93*
Ähnlich
SLV
152021
ab € 52,04*
Ähnlich
SLV
152101
ab € 81,84*
Ähnlich
SLV
151831
ab € 64,69*
Ähnlich
SLV
152011
ab € 30,23*
Ähnlich
SLV
151801
ab € 38,75*
Ähnlich
SLV
151851
ab € 45,12*
Ähnlich
SLV
143961
ab € 51,95*
Ähnlich
SLV
1000712
ab € 73,23*
Ähnlich
SLV
152431
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.