Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ENOLA C CL-1, IP20, ø 10cm / H 10,7cm, 12W 3000K 850lm 35°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte ENOLA C CL-1, IP20, ø 10cm / H 10,7cm, 12W 3000K 850lm 35°, weiß
LED Deckenleuchte ENOLA C CL-1, IP20, ø 10cm / H 10,7cm, 12W 3000K 850lm 35°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-152101
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152101
EAN/GTIN:
     4024163137409
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ENOLA C CL-1, IP20, ø 10cm / H 10,7cm, 12W 3000K 850lm 35°, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: rund
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 500 mA
  • Produktart: Deckenleuchte
  • EPREL Nr.: 916476
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 10,7 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann mit Hilfe von zusätzlichem Werkzeug ausgetauscht werden.
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Artikelnummer: 152101
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,84*
€ 102,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,58*
€ 109,81*
€ 5,46*
ab € 95,55*
€ 117,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 118,80*
€ 118,80*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,14*
€ 122,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,65*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.