Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     440-220000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     220000
EAN/GTIN:
     4024163096119
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Doppelseitiges Klebeband

  • Marke: 3M
  • Gewicht: 0,035 kg
  • Farbe: opal
  • Produktart: Doppelseitiges Klebeband
  • Größe: L: 300 cm
  • Artikelnummer: 220000
  • Abgabemenge: 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.