Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstrahler MYRA DOUBLE, IP55, 2-flammig, 2x GU10 max. 50W, dreh- und neigbar, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenstrahler MYRA DOUBLE, IP55, 2-flammig, 2x GU10 max. 50W, dreh- und neigbar, Silbergrau
Außenstrahler MYRA DOUBLE, IP55, 2-flammig, 2x GU10 max. 50W, dreh- und neigbar, Silbergrau
Außenstrahler MYRA DOUBLE, IP55, 2-flammig, 2x GU10 max. 50W, dreh- und neigbar, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-233094
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233094
EAN/GTIN:
     4024163157452
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Außenstrahler MYRA DOUBLE, IP55, 2-flammig, 2x GU10 max. 50W, dreh- und neigbar, Silbergrau

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 14,4∕ 10,5∕ 14,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 233094
  • Farbe: silbergrau
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP-Schutzart: IP55
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Drehbereich: 340 °
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Aufbaurahmen excl
  • Gewicht: 0,99 kg
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 2x GU10 QPAR51, max. 50W (max. Ø/L: 5 / 5,7cm)
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zweiflammiger, dreh- und neigbarer Außenwand-Strahler aus der Outdoor Serie MYRA.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Kopf-Ø∕ H: 6,8∕ 7,8 cm
  • Material: Glas
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Der Lichtkegel kann separat für jeden Spot durch Drehen und Neigen in die gewünschte Position gelenkt werden.
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H∕ T: 11,8∕ 8∕ 3,5 cm
  • Zubehör: Dübel incl
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Größe: B∕ H∕ T: 14,6∕ 9,8∕ 14,4 cm
  • Zubehör: Glas incl
  • IP55 geschützt gegen das Eindringen von Nässe und Fremdkörpern. IK02 Basis-Schutz vor Vandalismus.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung per Schraubklemme.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,76*
€ 86,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 93,77*
€ 5,46*
ab € 81,56*
€ 101,21*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,40*
€ 101,40*
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 105,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002853
ab € 3,24*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.