Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LED Wandspiegel MUL 16/300-80, IP44, 70 x 80cm, CRi >90, 43W 3000K 3055lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandspiegel MUL 16/300-80, IP44, 70 x 80cm, CRi >90, 43W 3000K 3055lm
LED Wandspiegel MUL 16/300-80, IP44, 70 x 80cm, CRi >90, 43W 3000K 3055lm
LED Wandspiegel MUL 16/300-80, IP44, 70 x 80cm, CRi >90, 43W 3000K 3055lm
LED Wandspiegel MUL 16/300-80, IP44, 70 x 80cm, CRi >90, 43W 3000K 3055lm
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A163000LB
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A163000LB
EAN/GTIN:
     8430390243053
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel
wandspiegel mit beleuchtung

LED Wandspiegel MUL 16/300-80, IP44, 70 x 80cm, CRi >90, 43W 3000K 3055lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: ACB-A163000LB
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 80∕ 70∕ 3,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 43 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 13,79 kg
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 43 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3055 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: ACB
  • Material: Metall / Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 2
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Farbe: opal
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 235,52*
€ 235,52*
€ 8,50*
ab € 205,04*
€ 236,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.