Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler ATRIA, 1 x 3W LED, 315lm, 3000K, IP20, IK04, matt/nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler ATRIA, 1 x 3W LED, 315lm, 3000K, IP20, IK04, matt/nickel
Wandstrahler ATRIA, 1 x 3W LED, 315lm, 3000K, IP20, IK04, matt/nickel
Wandstrahler ATRIA, 1 x 3W LED, 315lm, 3000K, IP20, IK04, matt/nickel
Wandstrahler ATRIA, 1 x 3W LED, 315lm, 3000K, IP20, IK04, matt/nickel
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A392510NM
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A392510NM
EAN/GTIN:
     8430390276730

Wandstrahler ATRIA, 1 x 3W LED, 315lm, 3000K, IP20, IK04, matt/nickel

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: ACB
  • Produktart: Wandleuchte
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 13∕ 9∕ 11 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Artikelnummer: ACB-A392510NM
  • Zubehör: Treiber incl
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 3 W
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 315 lm
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: nickel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,25*
€ 67,25*
€ 8,50*
ab € 59,22*
€ 76,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.