Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MAUI, Kugel: Ø 15,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, schwarz/opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MAUI, Kugel: Ø 15,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, schwarz/opal
Wandleuchte MAUI, Kugel: Ø 15,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, schwarz/opal
Wandleuchte MAUI, Kugel: Ø 15,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, schwarz/opal
Wandleuchte MAUI, Kugel: Ø 15,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, schwarz/opal
Artikel-Nr.:
     440-ACB-A81632N
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A81632N
EAN/GTIN:
     8430390272947
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MAUI, Kugel: Ø 15,0 cm, 1 x E27 LED, 15W, IP44, IK00, schwarz/opal

  • Marke: ACB
  • Material: Glas
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 20∕ 15∕ 20,7 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ACB-A81632N
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 61,53*
€ 61,53*
€ 8,50*
ab € 53,72*
€ 71,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.