Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte MIRTA 3055/38, E27, max. 15W, IP20, steingrau / Kabel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte MIRTA 3055/38, E27, max. 15W, IP20, steingrau / Kabel weiß
Pendelleuchte MIRTA 3055/38, E27, max. 15W, IP20, steingrau / Kabel weiß
Pendelleuchte MIRTA 3055/38, E27, max. 15W, IP20, steingrau / Kabel weiß
Pendelleuchte MIRTA 3055/38, E27, max. 15W, IP20, steingrau / Kabel weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-C3055181PIB
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-C3055181PIB
EAN/GTIN:
     8430390371299
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte MIRTA 3055/38, E27, max. 15W, IP20, steingrau / Kabel weiß

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Ø∕ H: 45∕ 30 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK05 bis 0,70 Joule
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Acryl
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Betriebsspannung: 110-240
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Marke: ACB
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Artikelnummer: ACB-C3055181PIB
  • Farbe: Stein
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 99,60*
€ 99,60*
€ 8,50*
ab € 86,83*
€ 111,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.