Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Wandleuchte REGAL, rund, Ø 8,0 cm, 3W, 245lm, 3000K, IP54, IK07, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Wandleuchte REGAL, rund, Ø 8,0 cm, 3W, 245lm, 3000K, IP54, IK07, weiß
Einbau-Wandleuchte REGAL, rund, Ø 8,0 cm, 3W, 245lm, 3000K, IP54, IK07, weiß
Einbau-Wandleuchte REGAL, rund, Ø 8,0 cm, 3W, 245lm, 3000K, IP54, IK07, weiß
Einbau-Wandleuchte REGAL, rund, Ø 8,0 cm, 3W, 245lm, 3000K, IP54, IK07, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-E376710B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-E376710B
EAN/GTIN:
     8430390250723
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Einbau-Wandleuchte REGAL, rund, Ø 8,0 cm, 3W, 245lm, 3000K, IP54, IK07, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: ACB
  • Lampenleistung: 3 W
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 245 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: ACB-E376710B
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 8∕ 2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,3 cm
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,55*
€ 45,55*
€ 8,50*
ab € 39,39*
€ 54,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.