Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Deckenstrahler DOT, 3W, 245lm, 3000K, IP20, IK05, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Deckenstrahler DOT, 3W, 245lm, 3000K, IP20, IK05, weiß
Einbau-Deckenstrahler DOT, 3W, 245lm, 3000K, IP20, IK05, weiß
Einbau-Deckenstrahler DOT, 3W, 245lm, 3000K, IP20, IK05, weiß
Einbau-Deckenstrahler DOT, 3W, 245lm, 3000K, IP20, IK05, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-E3949000B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-E3949000B
EAN/GTIN:
     8430390286081
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbau-Deckenstrahler DOT, 3W, 245lm, 3000K, IP20, IK05, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: ACB
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 4,5∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: ACB-E3949000B
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Acryl
  • Lichtstrom: 245 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lampenleistung: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4 cm
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,67*
€ 25,67*
€ 8,50*
ab € 22,38*
€ 32,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.