Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte DINS 395/32, IP44, Ø 32cm, 2x E27 max. 20W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte DINS 395/32, IP44, Ø 32cm, 2x E27 max. 20W, Weiß
Wand-/Deckenleuchte DINS 395/32, IP44, Ø 32cm, 2x E27 max. 20W, Weiß
Wand-/Deckenleuchte DINS 395/32, IP44, Ø 32cm, 2x E27 max. 20W, Weiß
Wand-/Deckenleuchte DINS 395/32, IP44, Ø 32cm, 2x E27 max. 20W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P03953B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P03953B
EAN/GTIN:
     8430390172827
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte DINS 395/32, IP44, Ø 32cm, 2x E27 max. 20W, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 110-240~ V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel: 2x LED E27 max. 20W
  • Lampentyp: Birnenlampe / Allgebrauchslampe
  • IP-Schutzart: 44
  • Kolbenform: A60
  • Gewicht: 2,35 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ACB
  • Größe: Ø∕ H: 32∕ 9,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Badleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: ACB-P03953B
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 76,00*
€ 76,00*
€ 8,50*
ab € 66,59*
€ 85,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.