Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte KORE 3435/9, UGR<19, Ø 9cm, extra flach, weiß, 6W 3000K 420lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte KORE 3435/9, UGR<19, Ø 9cm, extra flach, weiß, 6W 3000K 420lm
LED Deckenleuchte KORE 3435/9, UGR<19, Ø 9cm, extra flach, weiß, 6W 3000K 420lm
LED Deckenleuchte KORE 3435/9, UGR<19, Ø 9cm, extra flach, weiß, 6W 3000K 420lm
LED Deckenleuchte KORE 3435/9, UGR<19, Ø 9cm, extra flach, weiß, 6W 3000K 420lm
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P343510B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P343510B
EAN/GTIN:
     8430390216477
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte KORE 3435/9, UGR<19, Ø 9cm, extra flach, weiß, 6W 3000K 420lm

  • Marke: ACB
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Produktart: Deckenleuchte
  • UGR: < 19
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Gewicht: 0,169 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 2,4 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-P343510B
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,53*
€ 27,53*
€ 8,50*
ab € 24,03*
€ 34,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.