Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte KORE 3435/28, UGR<19, Ø 28cm, extra flach, weiß, 18W 3000K 1930lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte KORE 3435/28, UGR<19, Ø 28cm, extra flach, weiß, 18W 3000K 1930lm
LED Deckenleuchte KORE 3435/28, UGR<19, Ø 28cm, extra flach, weiß, 18W 3000K 1930lm
LED Deckenleuchte KORE 3435/28, UGR<19, Ø 28cm, extra flach, weiß, 18W 3000K 1930lm
LED Deckenleuchte KORE 3435/28, UGR<19, Ø 28cm, extra flach, weiß, 18W 3000K 1930lm
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P343540B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P343540B
EAN/GTIN:
     8430390250112
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte KORE 3435/28, UGR<19, Ø 28cm, extra flach, weiß, 18W 3000K 1930lm

  • UGR: < 19
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1930 lm
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Dimmbar: nein
  • Marke: ACB
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 2,4 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: ACB-P343540B
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,12*
€ 52,12*
€ 8,50*
ab € 45,46*
€ 61,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.