Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte VANDUO 3467/8, GU10, max. 8W, IP65, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte VANDUO 3467/8, GU10, max. 8W, IP65, weiß
Deckenleuchte VANDUO 3467/8, GU10, max. 8W, IP65, weiß
Deckenleuchte VANDUO 3467/8, GU10, max. 8W, IP65, weiß
Deckenleuchte VANDUO 3467/8, GU10, max. 8W, IP65, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P3467181B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P3467181B
EAN/GTIN:
     8430390358627
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Deckenleuchte VANDUO 3467/8, GU10, max. 8W, IP65, weiß

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Marke: ACB
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 110-240
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Lichtfarbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: ACB-P3467181B
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Eisen
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,36*
€ 43,36*
€ 8,50*
ab € 37,48*
€ 51,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.