Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einbauleuchte 3554/8, IP54, GU10 max. 10W (LED), Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Einbauleuchte 3554/8, IP54, GU10 max. 10W (LED), Chrom
Outdoor Einbauleuchte 3554/8, IP54, GU10 max. 10W (LED), Chrom
Outdoor Einbauleuchte 3554/8, IP54, GU10 max. 10W (LED), Chrom
Outdoor Einbauleuchte 3554/8, IP54, GU10 max. 10W (LED), Chrom
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P35541C
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P35541C
EAN/GTIN:
     8430390223857
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor Einbauleuchte 3554/8, IP54, GU10 max. 10W (LED), Chrom

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ACB-P35541C
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 10 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ACB
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 0,176 kg
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • IP-Schutzart: 54
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Metall
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Außenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,76*
€ 13,76*
€ 8,50*
ab € 12,07*
€ 17,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.