Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Deckenleuchte SAN, 1-flammig, L x B: 10,0 x 10,0 cm, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Deckenleuchte SAN, 1-flammig, L x B: 10,0 x 10,0 cm, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Einbau-Deckenleuchte SAN, 1-flammig, L x B: 10,0 x 10,0 cm, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Einbau-Deckenleuchte SAN, 1-flammig, L x B: 10,0 x 10,0 cm, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Einbau-Deckenleuchte SAN, 1-flammig, L x B: 10,0 x 10,0 cm, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P36791B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P36791B
EAN/GTIN:
     8430390248836
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbau-Deckenleuchte SAN, 1-flammig, L x B: 10,0 x 10,0 cm, 1 x GU10 LED, 8W, IP20, IK06, weiß

  • Marke: ACB
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 10∕ 10∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Artikelnummer: ACB-P36791B
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 9 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 9 cm
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,09*
€ 14,09*
€ 8,50*
ab € 12,32*
€ 17,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.