Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Strahler SOUL 3792/8, GU10 max. 10W (LED), Weiß / Satin-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Strahler SOUL 3792/8, GU10 max. 10W (LED), Weiß / Satin-Gold
Aufbau-Strahler SOUL 3792/8, GU10 max. 10W (LED), Weiß / Satin-Gold
Aufbau-Strahler SOUL 3792/8, GU10 max. 10W (LED), Weiß / Satin-Gold
Artikel-Nr.:
     440-ACB-P37920BOS
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-P37920BOS
EAN/GTIN:
     8430390250372
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Aufbau-Strahler SOUL 3792/8, GU10 max. 10W (LED), Weiß / Satin-Gold

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Spot
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 10W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,268 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Marke: ACB
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 10,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ACB-P37920BOS
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: opal
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,72*
€ 37,72*
€ 8,50*
ab € 32,62*
€ 45,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.