Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte GINA, 1 x GU10 LED, 1 x 8W, IP20, IK06, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte GINA, 1 x GU10 LED, 1 x 8W, IP20, IK06, weiß
Tischleuchte GINA, 1 x GU10 LED, 1 x 8W, IP20, IK06, weiß
Tischleuchte GINA, 1 x GU10 LED, 1 x 8W, IP20, IK06, weiß
Tischleuchte GINA, 1 x GU10 LED, 1 x 8W, IP20, IK06, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ACB-S3874080B
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-S3874080B
EAN/GTIN:
     8430390283639
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Tischleuchte GINA, 1 x GU10 LED, 1 x 8W, IP20, IK06, weiß

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule
  • Marke: ACB
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 16∕ 51 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ACB-S3874080B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,70*
€ 54,70*
€ 8,50*
ab € 47,57*
€ 64,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.