Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Straßenbeleuchtung
>
Aufsatzleuchte
>
Artikel
LED Vario III Mastaufsatzleuchte 0807 - Optik Straßenleuchte, 2-flammig, IP65, 113.2W 3000K 7600lm, neigbar +/- 45°, Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-ALB-620807
Hersteller:
Albert
Herst.-Nr.:
ALB-620807
EAN/GTIN:
4007235208078
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
LED Vario III Mastaufsatzleuchte 0807 - Optik Straßenleuchte, 2-flammig, IP65, 113.2W 3000K 7600lm, neigbar +/- 45°, Anthrazit
Dimmbarkeit:
Phasenabschnitt
Zubehör:
LED Betriebsgerät stromgesteuert, AC/DC geeignet, nicht dimmbar incl
Betriebsspannung:
230 V
Größe:
mit Halterung und Gelenk gesamt-L∕ B∕ H: 130∕ 30∕ 7 cm
Farbe:
anthrazit
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex:
80-89 Ra
Farbwiedergabestufe:
1B
IP-Schutzart:
65
Gewicht:
22 kg
Schutzklasse:
1
Mastzopf-Aufsatz-Montage
Netzfrequenz:
50 Hz
Montageart:
Zubehör für Montage benötigt
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Boden
Material:
Aluminium / Abdeckung Glas transparent
Marke:
albert
Lichtverteilung:
Symmetrisch
Lichtstrom:
3800 lm
Leistungsaufnahme:
56,6 W
LED kann ausgetauscht werden:
ja
Artikelnummer:
ALB-620807
Dimmbar:
ja
Größe:
mit Halterung bis Mastmitte jeweils-L∕ B∕ H: 65∕ 30∕ 7 cm
Variabler Neigungsbereich: Leuchtenkopf kann dem Einsatzbereich angepasst werden.
Größe:
Geeignet für Zopfmaß-Ø: 7,6 cm
Leuchtenkopt jeweils in 15°-Stufen +/-45° neigbar: -45° / -30° / -15° / 0° / +15° / +30° / +45°
Größe:
Einstecktiefe-T: 10 cm
Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser.
Elektrischer Anschluss über Steckverbindung.
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Außenleuchten
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
LED Leuchten
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
Spots und Strahler
... >
Lager 440
>
Objektbeleuchtung
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Scheinwerfer Discolicht
,
Außenfluter
,
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Flutlichtanlagen
,
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
aufsatzleuchte led
,
aufsatzleuchte
,
albert leuchten mastleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.301,86*
€ 1.436,11*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.309,40*
€ 1.437,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.313,22*
€ 1.450,45*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.319,04*
€ 1.452,08*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.460,63*
€ 1.460,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,63*
€ 1.738,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen