Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 6250 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6251), 26 x 36cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 6250 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6251), 26 x 36cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal
Außenwandleuchte Typ Nr. 6250 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6251), 26 x 36cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal
Artikel-Nr.:
     440-ALB-626251
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-626251
EAN/GTIN:
     4007235262513
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 6250 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 6251), 26 x 36cm, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Anthrazit / Opal

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Edelstahl / anthrazit
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 36∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ALB-626251
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 162,72*
€ 192,68*
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 194,20*
€ 8,50*
ab € 168,08*
€ 197,60*
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 201,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 206,13*
€ 206,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.