Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Schwarz matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660320
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660320
EAN/GTIN:
     4007235603200
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0311 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0320), IP44, E27 max. 20W (LED), Edelstahl, Schwarz matt

  • Artikelnummer: ALB-660320
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 39∕ 14,5 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 5∕ 10 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 202,50*
€ 202,50*
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 215,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,14*
€ 216,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,12*
€ 220,37*
€ 8,50*
ab € 183,54*
€ 221,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.