Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0646), IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0646), IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0646), IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660646
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660646
EAN/GTIN:
     4007235606461
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0646), IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Artikelnummer: ALB-660646
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 48∕ 33,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 165,63*
€ 165,63*
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 166,74*
€ 5,95*
ab € 138,13*
€ 167,22*
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 172,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,78*
€ 173,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.