Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0858 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 50cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0858 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 50cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß
Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0858 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 50cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660858
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660858
EAN/GTIN:
     k.A.

Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0858 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 50cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß

  • Artikelnummer: ALB-660858
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz matt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø: 50 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Für ø 11cm Masten mit ø 6cm Mastzopf oder für Mehrfach-Mastaufsatz.
  • Größe: Geeignet für Zopfmaß-Ø: 6 cm
  • Für Allgebrauchslampen / Birnenlampen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 340,25*
€ 340,25*
€ 8,50*
ab € 307,69*
€ 369,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.