Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock Typ Nr. 1002, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock Typ Nr. 1002, schwarz
Eckbock Typ Nr. 1002, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-661002
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-661002
EAN/GTIN:
     4007235610024

Eckbock Typ Nr. 1002, schwarz

  • Marke: Albert
  • Artikelnummer: ALB-661002
  • Produktart: Eckbock
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 9∕ 10,5 cm
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,13*
€ 71,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,98*
€ 81,54*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,32*
€ 81,96*
€ 8,50*
ab € 64,61*
€ 82,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,83*
€ 85,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.