Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Schwarz
Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662138
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662138
EAN/GTIN:
     4007235621389
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Montageplatte

Außendecken-Strahler Typ Nr. 2138, Aufbau, IP44, GU10 PAR16 50W, drehbar und schwenkbar, Schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: ALB-662138
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 16 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Boden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 118,63*
€ 118,63*
€ 5,46*
ab € 99,57*
€ 123,42*
€ 5,95*
ab € 99,83*
€ 123,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,79*
€ 130,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,16*
€ 131,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692138
ab € 118,82*
Ähnlich
Albert
682138
ab € 100,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.