Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungshalter Typ Nr. 0701 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0700 (ALB-670700), Weiß-Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungshalter Typ Nr. 0701 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0700 (ALB-670700), Weiß-Gold
Zeitungshalter Typ Nr. 0701 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0700 (ALB-670700), Weiß-Gold
Artikel-Nr.:
     440-ALB-670701
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-670701
EAN/GTIN:
     4007235707014
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter

Zeitungshalter Typ Nr. 0701 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0700 (ALB-670700), Weiß-Gold

  • Artikelnummer: ALB-670701
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 32∕ 12,5∕ 11 cm
  • Nur zur Verwendung zusammen mit Wand-Briefkasten Typ Nr. 0700.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminiumguss
  • Marke: albert
  • Farbe: weiß-gold
  • Größe: Zeitungshalter-B: 20 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,38*
€ 60,38*
€ 5,46*
ab € 54,18*
€ 70,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,27*
€ 70,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,55*
€ 71,20*
€ 8,50*
ab € 54,84*
€ 71,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.