Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Weiß
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-680325
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680325
EAN/GTIN:
     4007235803259
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0325, IP44, 230V AC/DC, 3.2W 3000K 330lm, Alu-Guss / Acrylglas satiné / klar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-680325
  • Zubehör: LED Betriebsgerät, geeignet für Wechselspannung und Gleichspannung incl
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas klar
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 11∕ 4,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Größe: Wandanschluss-H: 10 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 165,75*
€ 165,75*
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 179,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,77*
€ 180,51*
€ 8,50*
ab € 150,51*
€ 183,90*
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 187,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.