Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand-Strahler Typ Nr. 2153, IP54, E27 PAR20 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. 250cm Steckerkabel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwand-Strahler Typ Nr. 2153, IP54, E27 PAR20 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. 250cm Steckerkabel, Weiß
Außenwand-Strahler Typ Nr. 2153, IP54, E27 PAR20 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. 250cm Steckerkabel, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682153
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682153
EAN/GTIN:
     4007235821536
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Montageplatte
montageplatte

Außenwand-Strahler Typ Nr. 2153, IP54, E27 PAR20 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. 250cm Steckerkabel, Weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: ALB-682153
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 17∕ 13,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 360 °
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 54
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Größe: Wandanschluss-Ø: 10,5 cm
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 6,4∕ 9 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,63*
€ 97,63*
€ 5,95*
ab € 84,06*
€ 103,99*
€ 5,46*
ab € 84,19*
€ 104,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,68*
€ 105,91*
Frei Haus
ab € 88,46*
€ 108,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691005
ab € 67,34*
Zubehör
Gebr. Albert
681005
ab € 58,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.