Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6202, IP44, 26.5 x 30cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6202, IP44, 26.5 x 30cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6202, IP44, 26.5 x 30cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-686202
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-686202
EAN/GTIN:
     4007235862027
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6202, IP44, 26.5 x 30cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-686202
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 26,5∕ 30∕ 9 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 144,13*
€ 144,13*
€ 5,46*
ab € 122,22*
€ 149,79*
€ 5,95*
ab € 123,28*
€ 150,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,23*
€ 154,43*
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 155,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,59*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.